Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit, PH1, PH3, Phillips, KL 25 mm, L 25 mm, 05072402001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bit, PH1, PH3, Phillips, KL 25 mm, L 25 mm, 05072402001
Bit, PH1, PH3, Phillips, KL 25 mm, L 25 mm, 05072402001
Artikel-Nr.:
     4502-02L4169
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05072402001
EAN/GTIN:
     4013288115751
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Abbildung kann abweichen. Abmessung/Inhalt : 851/1 Z PH 10 x PH 3x25,
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bit
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
PH1, PH3
Klingenlänge:
25 mm
Länge:
25 mm
Spitzentyp:
Phillips
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.07446 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,03*
€ 4,04*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,96*
€ 4,29*
1
€ 5,90*
ab € 2,80*
€ 4,43*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 3,10*
€ 4,48*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 5,03*
€ 7,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.