Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher, 12 mm, Schlitz, KL 200 mm, L 325 mm, 1627


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher, 12 mm, Schlitz, KL 200 mm, L 325 mm, 1627
Schraubendreher, 12 mm, Schlitz, KL 200 mm, L 325 mm, 1627
Artikel-Nr.:
     4502-02L0010
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     1627
EAN/GTIN:
     4010995001575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Klinge : Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.Ab Größe 5,5 durchgehende Klinge, Schneide mit Abgleitschutz, Sechskantansatz. Griff : Wiha Holz-Griff aus versiegeltem Buchenholz, Griffende durch Lederkappe geschützt. Anwendung : Für alle Applikationen in der Holzbearbeitung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubendreher
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
12 mm
Klingenlänge:
200 mm
Länge:
325 mm
Spitzentyp:
Schlitz
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.21 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher wiha, schlitz-schraubendreher, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.