| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-01P8018 Herst.-Nr.: XAPK1501 EAN/GTIN: 3389110001129 |
| | |
|
| | |
| Leeres Gehäuse, XAPK1501, Schneider Electric XAPK1501 ist ein leeres Gehäuse für Notausschalter mit einem vollständig gelben Formfaktor (RAL1004). Diese Version mit 1 Loch ermöglicht jede Art von Notausschaltern mit oder ohne Beschriftungsschild. 2 Größen von Beschriftungsträgern können in verschiedenen Positionen verwendet werden. Die Abmessungen lassen einen komfortablen Raum für die Verdrahtung. Es ist möglich, die XAP mit dem Harmony-Online-Produktselektor und -Konfigurator individuell zu gestalten. Es handelt sich um ein Angebot aus Zinklegierung mit den Abmessungen 80mm (Breite) x 80mm (Höhe) x 77mm (Tiefe). Features * Leerstationen für die Kundenmontage mit 1 bis 10 Bohrungen je nach Modell * Einfacher Betrieb, Flexibilität und Robustheit * Metallangebot für den Einsatz in unterschiedlichsten Umgebungen * Vorgebohrte oder ungebohrte Gehäuse aus Zink- oder Aluminiumlegierung Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Not-Aus-Taster | Zubehörart: | Leergehäuse | Ursprungsland: | MA | Gewicht: | 0.6 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernbedienungs-Gehäuse, Gehäuse für Fernbedienung, Leergehäuse, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, schneider electric leergehäuse, fernbedienungs gehäuse, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegerätezubehör, Zubehör für Befehls- und Meldegeräte, Befehlsgerätegehäuse |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,72* | € 43,87* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 33,90* | € 43,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 34,32* | € 44,65* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,56* | € 44,66* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 45,64* | € 58,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|