Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

McBULL® Schäkel, hochfest, gerade Form, mit Mutter und Splin 483341-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-483341-YY
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     SH2S
EAN/GTIN:
     4250077151013
Suchbegriffe:
Schäkel
fs hebetechnik schäkel
schäkel
McBULL® Schäkel, hochfest, gerade Form, mit Mutter und Splint, Nenngröße 1/2", Tragkraft 2.000 kg Die McBULL® Schäkel in gerader Form mit Mutter und Splint sind die perfekte Lösung, um Ihre Hebelasten sicher und effizient zu fixieren. Das macht diese Befestigungsmittel zu unverzichtbaren Werkzeugen für die Hebetechnik. Hochfest Gerade Form Mit Mutter und Splint Tragkraft: Je nach Modell max. 1 t bis 13,5 t In verschiedenen Ausführungen erhältlich
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
130.00 mm
WIDTH GRO:
220.00 mm
DEPTH GRO:
220.00 mm
WEIGHT GRO:
9.250000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Anschlagketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,8448* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,73*
€ 107,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,85*
€ 106,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,49*
€ 102,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,66*
€ 99,56
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,12*
€ 84,63
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.