Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYMER Plattformleiter, R13-Beschichtung, mit Eimerhaken, Sta 483198-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-483198-YY
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     868112
EAN/GTIN:
     4019502365223
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
HYMER Plattformleiter, R13-Beschichtung, mit Eimerhaken, Standhöhe 2,80 m Die HYMER Plattformleiter mit R13-Beschichtung und Eimerhaken eignet sich optimal für gut gesicherte Höhenarbeiten. Diese lassen sich dank R13-Beschichtung hochgradig stand- und trittsicher ausführen. Eine bequeme Stufentiefe sowie beidseitige Handläufe ermöglichen ergonomisches, gesundheitsschonendes Arbeiten. Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe Vorderkante mit Holm bündig Ergonomisch geformte, beidseitige Handläufe Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten dank großflächiger Plattform Massive Ablageschale aus Aluminium mit Eimerhaken Aushängbare, starre Streben verhindern unbeabsichtigtes Zusammenklappen Stabiler Stand der Leiter durch konische Ausführung Arbeitssicherheit in der höchsten Rutschhemmungsklasse R13 R13-Beschichtung auf der gesamten Trittfläche Geeignet für den Einsatz in öligen Bereichen Mit Kipprollen Aus Aluminium Nach EN 131 Garantie: 10 Jahre Made in Germany Je nach Ausführung in unterschiedlichen Standhöhen erhältlich
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
4.3 m
Leiter Typ:
Plattform-\/Podestleitern
Standhöhe:
2.8 m
Stufen/Sprossen Anzahl:
12
HEIGHT GRO:
3.96 mm
WIDTH GRO:
.85 mm
DEPTH GRO:
.15 mm
WEIGHT GRO:
24.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Gebrüder Weiss\, Transco
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, hymer plattformleiter, plattformleiter, Podestleitern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 804,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 932,03*
€ 1.109,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 869,34*
€ 1.034,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 835,72*
€ 994,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 804,41*
€ 957,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.