Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYMER Plattformleiter ProTect C, Standhöhe 1,16 m 483174-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-483174-YY
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     838305
EAN/GTIN:
     4019502365414
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
HYMER Plattformleiter ProTect C, Standhöhe 1,16 m Die HYMER Plattformleiter ProTect C wurde entwickelt, um Ihnen ein Höchstmaß an Bequemlichkeit und Sicherheit bei Ihren Höhenarbeiten zu bieten. Zu diesem Zweck ist sie unter anderem mit umlaufender Absturzsicherung, einer extra großen Plattform und mit Kipprollen versehen. Großflächige Plattform Transport mittels Kipprollen Transportoptimierter Klappausleger Mit umlaufender Absturzsicherung 80 mm Stufentiefe Strebenfreiheit am Stützteil Aus Aluminium Nach EN 131-7 und NF P 93-352/353 Garantie: 10 Jahre Made in Germany Je nach Ausführung in verschiedenen Standhöhen erhältlich
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
2.66 m
Leiter Typ:
Plattform-\/Podestleitern
Standhöhe:
1.16 m
Stufen/Sprossen Anzahl:
5
HEIGHT GRO:
2.51 mm
WIDTH GRO:
.61 mm
DEPTH GRO:
.32 mm
WEIGHT GRO:
18.200000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Gebrüder Weiss\, Transco
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, hymer plattformleiter, plattformleiter, Podestleitern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 501,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,14*
€ 710,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,81*
€ 703,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,03*
€ 692,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,53*
€ 664,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,74*
€ 597,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.