Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abrollwagen FLEX, für PP und Komposit-Umreifungsband 482983-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-482983-YY
Hersteller:
     LINDER
Herst.-Nr.:
     AWPPFLEX
EAN/GTIN:
     4250982694926
Suchbegriffe:
Komposit-Umreifungsband
Umreifungsbänder Komposit
Kunststoffbandabroller
Abrollstativ für Paketierung
Abrollwagen FLEX, für PP und Komposit-Umreifungsband, für 150 - 406 mm Kerndurchmesser Der Abrollwagen FLEX wurde speziell für die einfache Handhabung von PET- und PP-Bändern in mehreren Kerngrößen entwickelt. Damit bietet er Ihnen maximale Flexibilität und Zuverlässigkeit für Ihre Verpackungsanforderungen. Für PET (Polyester)- und PP (Polypropylen)-Umreifungsbänder Geeignet für 150/200/280/406 mm Kern-Ø Kern-Ø einstellbar Automatische Abrollbremse Ablagefach für Verschlusshülsen Fahrbar Mit Gummirädern Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Ablagekasten:
ja
Bandbreite:
13 - 19 mm
Breite:
380 mm
Eigengewicht:
7 kg
Gestell Material:
Metall
Höhe:
1000 mm
Kerninnendurchmesser:
150 - 406 mm
Kerninnendurchmesser verstellbar:
ja
Tiefe:
600 mm
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
380.00 mm
DEPTH GRO:
620.00 mm
WEIGHT GRO:
7.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Abrollwagen, Umreifungsbandabroller, abrollwagen 406mm, abrollstativ für paketierung, abrollwagen fahrbar, Abrollwagen für Umreifungsbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,97*
€ 228,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,37*
€ 227,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,87*
€ 211,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,03*
€ 195,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,34*
€ 183,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.