Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Werkzeugschrank, Schubladen 4x86 + 2x174 mm, 6 Böden, Br 482165-YY RAL 6011 resedagrün RAL 7016 anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-482165-YY-3042-4440
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8921-3041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Werkzeug-Schrank
Werkzeugschrank
C+P Werkzeugschrank, Schubladen 4x86 + 2x174 mm, 6 Böden, Breite 930 mm, anthrazitgrau, resedagrün Verstauen Sie Werkzeuge und andere Gegenstände sicher in diesem Flügeltürschrank C+P. Mit geräumigen, individuell einteilbaren Ablageflächen nutzen Sie den Platz im Flügeltürschrank effizient aus. Robuster und langlebiger Werkstattschrank aus Stahlblech mit Flügeltüren Große Ablageflächen in verschiedenen Ausführungen erhältlich Verzinkte Böden für Korrosionsschutz Flügeltüren mit Zylinderschloss für diebstahlsichere Lagerung Zum Schließen einfach Zudrücken dank patentiertem Ergo-Lock-Mechanismus Höhe = 1950 mm Breite = 930 mm Tiefe = 500 mm Böden Anzahl = 6 Korpus Material = Stahl Fronten Material = Stahl Unterbau = Sockel Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 99,9 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Böden Anzahl:
6
Breite:
930 mm
Eigengewicht:
99.9 kg
Fronten Material:
Stahl
Höhe:
1950 mm
Korpus Material:
Stahl
Tiefe:
500 mm
Unterbau:
Sockel
HEIGHT GRO:
1950.00 mm
WIDTH GRO:
930.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
104.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
C+P
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 6011 resedagrün
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 7016 anthrazitgrau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 740,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 862,65*
€ 1.026,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 861,09*
€ 1.024,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 835,07*
€ 993,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 801,14*
€ 953,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 740,83*
€ 881,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.