| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-480742-YY Herst.-Nr.: 08504-30|S10000 EAN/GTIN: 4067521046043 |
| |
|
| | |
| Schrägdachaufsatz für C+P Kleiderspind, lichtgrau, Breite 900 mm Schrägdachaufsatz Serien-Neutral Lichtgrau Schrägdachaufsatz mit 26 Grad Neigung verhindert das Liegenbleiben von Gegenständen Maße (H x B x T): 230 x 900 x 500 mm Weitere Informationen: | | Fronten RAL Farbe: | - | Korpus RAL Farbe: | RAL 7035 lichtgrau | HEIGHT GRO: | 230.00 mm | WIDTH GRO: | 900.00 mm | WEIGHT GRO: | 500.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spind-Zubehör |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 56 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 74,41* | € 95,75* | | | | Lager 4445 | 35 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 78,08* | € 99,28* | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,97* | € 146,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|