Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P PSA Doppel-Spind Classic PLUS, 2 Abteile, HxBxT 1.850 x 473724-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-473724-YY
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     080002-22P|S10023
EAN/GTIN:
     4067521332252
Suchbegriffe:
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
C+P PSA Doppel-Spind Classic PLUS, 2 Abteile, HxBxT 1.850 x 800 x 500 mm, lichtgrau, anthrazitgrau, Zylinderschloss C+P bietet Ihnen mit dem PSA Doppel-Spind Classic PLUS eine hochwertige Aufbewahrungslösung vor allem für Arbeiter-/Mitarbeiterumkleiden. Der Doppel-Spind aus Stahl mit korrosionsfester Einnbrennlackierung ist in zahlreichen Ausführungen u. a. mit verschiedenen Sitzbank-Typen, Unterbauten, Schließ-Systemen und 2 oder 4 Abteilen erhältlich. Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit Made in Germany TÜV/GS-geprüfte Qualität 10 Jahre Hersteller-Garantie Mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten Innen je Doppelabteil ein durchgehender Ablageboden für extra großes PSA-Fach Darunter je Abteil eine stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit drei verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme Türen zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss 110°-Türöffnung Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität Mit Lüftungskiemen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Aufhängung in stabilen Drehbolzen In verschiedenen Ausführungen und Farben erhältlich Je nach Variante mit Zylinderschloss oder Riegel für Vorhängeschloss Schloss Typ = Zylinderschloss Fronten RAL Farbe = RAL 7016 anthrazitgrau Korpus Material = Stahl Korpus RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Unterbau = Bodengleiter Abteil Breite = 400 mm Eigengewicht = 41,3 kg
Weitere Informationen:
Abteil Breite:
400 mm
Eigengewicht:
41.3 kg
Fronten RAL Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Korpus RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Korpus Material:
Stahl
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Unterbau:
Bodengleiter
HEIGHT GRO:
1850.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
41.300000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 316,02*
€ 387,37*
Lager 4445
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 338,99*
€ 402,66*
51 Tage
15
Frei Haus
ab € 522,33*
€ 613,66*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,66*
€ 479,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,45*
€ 475,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,41*
€ 461,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,34*
€ 449,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,99*
€ 403,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0019-00|
ab € 3,99*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08078-714|
ab € 17,29*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7010805|S10000
ab € 49,59*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7000805|S10000
ab € 49,17*
Zubehör
CP
08000-061
ab € 5,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-06
ab € 19,29*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-731R
ab € 130,95*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-22|S10000
ab € 71,63*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-22/
ab € 69,32*
Zubehör
CP
08502-02
ab € 11,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.