Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AERO-LIFT® Vakuumheber AERO-SELECT, mit 8 Saugplatte, Tragkr 471936-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-471936-YY
Hersteller:
     AERO-LIFT Vakuumtechnik
Herst.-Nr.:
     1031788
EAN/GTIN:
     4260757870844
Suchbegriffe:
Vakuumhebegerät
Vakuumheber
vakuumheber
AERO-LIFT® Vakuumheber AERO-SELECT, mit 8 Saugplatte, Tragkraft 600 kg, Traversenlänge 2.000 mm Ob beim Einladen oder Umlagern von Blechen oder Kunststoffen: Dank flexibel einstellbarer Staplertaschen lässt sich der AERO-LIFT® Vakuumheber AERO-SELECT bequem an nahezu allen Staplergabeln von Profi-Herstellern montieren. Ein Fernbedienungs-Panel ermöglicht ein bequemes Ansaugen und Lösen von Transportgut aus der Fahrerkabine. Mit universell einstellbaren Staplertaschen an nahezu alle Staplergabeln namhafter Hersteller anpassbar Maximal flexibeler Einsatz am Kranhaken oder an Staplertaschen Remote-Bedienpanel für komfortable Bedienung aus der Fahrerkabine (Saugen- und Lösen-Vorgang) Kompakte Bauform zur Sichtfeldmaximierung des Fahrers Echtzeit-Anzeige zum Vakuumlevel über die Einsatzbereitschaft des Systems Netzunabhängige, batteriebetriebene Ausführung mit garantiert langer Akkulaufzeit und kurzen Ladezyklen Intelligente Pumpensteuerung für akkuschonenden und leistungsmaximierenden Betrieb Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz dank integriertem Wasserabscheider Vollelastomerdichtungen in langlebiger Premium-Qualität Robuste Stahlschweißkonstruktion von Rahmen und Traversen für höchste Prozesssicherheit Garantierte Arbeits- und Bedienersicherheit durch großzügig dimensionierten Vakuumspeicher mit intelligenter Warneinrichtung Handschiebeventile zum einfachen Zu- oder Abschalten von Saugplatten Intelligentes Saugplattenkonzept ermöglicht einfache Wartung Scheiben Anzahl = 8 Tragkraft = 600 kg Material = Stahl Eigengewicht = 230 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
230 kg
Material:
Stahl
Tragkraft:
600 kg
Scheiben Anzahl:
8
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
2100.00 mm
DEPTH GRO:
1100.00 mm
WEIGHT GRO:
250.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.531,21*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.835,44*
€ 16.464,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.745,27*
€ 16.356,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.563,22*
€ 16.140,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.531,21*
€ 16.102,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.