Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warndruck-Bindevlies SM Heavyweight, 100 Tücher, LxB 500 x 4 471596-YY


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-471596-YY
Hersteller:
     Emtez
Herst.-Nr.:
     PCP211-H
EAN/GTIN:
     4260589113652
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Warndruck-Bindevlies SM Heavyweight, 100 Tücher, LxB 500 x 400 mm Leckagen im Notfall schnell aufnehmen und als Gefahrenstelle sichtbar machen: mit dem Warndruck-Bindevlies SM. Das 2-lagige Bindemittel aus kalandriertem Polypropylen (PP) nimmt sämtliche Flüssigkeiten schnell und sicher auf – unübersehbar in Signalfarbe Gelb und mit aufgedrucktem Warnhinweis. Zum Auslegen bei auslaufenden Flüssigkeiten im Notfall 2-lagige Struktur – Oberseite mit Spinnvlies verstärkt 100 % fusselfrei, reißfest und längs perforiert Sparsam einsetzbar dank hoher Saugleistung Geringe Entsorgungskosten Verschiedene Ausführungen erhältlich Geeignet für Flüssigkeiten = Chemikalien Öl Wasser Aufnahmekapazität = 85 l Material = Polyethylen (PE) Material Einheit = Tücher Lagen Anzahl = 2-lagig Länge = 500 mm Breite = 400 mm Farbe = gelb
Weitere Informationen:
Lagen Anzahl:
2-lagig
Aufnahmekapazität:
85 l
Breite:
400 mm
Geeignet für Flüssigkeiten:
Chemikalien\;Öl\;Wasser\;
Farbe:
gelb
Länge:
500 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Material Einheit:
Tücher
HEIGHT GRO:
350.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
7.650000 kg
CUSTOMS NUMBER:
63071030
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 101,85*
€ 129,10*
Lager 4445
32 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 105,00*
€ 132,93*
pro Paket
Frei Haus
ab € 130,25*
€ 160,83*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 132,93*
€ 158,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 130,44*
€ 155,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 127,57*
€ 151,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 118,52*
€ 141,04
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 105,00*
€ 124,95
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,05* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.