Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY Putzmittelschrank, HxBxT 1.800 x 600 x 500 mm, resedag 468697-YY RAL 6011 resedagrün RAL 7035 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-468697-YY-3042-3688
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     22219-213-201-735611
EAN/GTIN:
     4055479661258
Suchbegriffe:
Putzmittel-Schrank
Putzmittelschrank
putzmittelschrank pavoy
putzmittel schrank
PAVOY Putzmittelschrank, HxBxT 1.800 x 600 x 500 mm, resedagrün, lichtgrau Der Putzmittelschrank PAVOY mit Doppelflügeltür bietet Ihnen Stauraum für Reinigungsmittel, Besen und Schrubber. Dank seiner Oberflächenbeschichtung ist dieser Putzmittelschrank aus Stahl robust und strapazierfähig. Stabiler Putzmittelschrank aus Stahl für den täglichen Gebrauch Stauraum durch 4 Ablageböden und Stange mit 6 Schiebehaken Abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 passenden Schlüsseln Gesamthöhe = 1800 mm Gesamtbreite = 600 mm Gesamttiefe = 500 mm Tür Typ = Flügeltür Türanschlag = beidseitig Schloss Typ = Zylinderschloss Abteilausstattung = Stange Haken Fronten Material = Stahlblech Fronten Farbe RAL (variabel) = RAL 6011 resedagrün Korpus Material = Stahlblech Korpus Farbe RAL (variabel) = RAL 7035 lichtgrau Unterbau = Sockel Abteil Höhe = 1600 mm Abteil Breite = 600 mm Abteil Tiefe = 470 mm Anlieferung = vormontiert Eigengewicht = 42 kg
Weitere Informationen:
Abteil Breite:
600 mm
Abteil Höhe:
1600 mm
Abteil Tiefe:
470 mm
Abteilausstattung:
Stange\;Haken\;
Anlieferung:
vormontiert
Eigengewicht:
42 kg
Fronten Material:
Stahlblech
Gesamtbreite:
600 mm
Gesamttiefe:
500 mm
Korpus Material:
Stahlblech
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Türanschlag:
beidseitig
Tür Typ:
Flügeltür
Unterbau:
Sockel
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 6011 resedagrün
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Gesamthöhe:
1800 mm
HEIGHT GRO:
1950.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
660.00 mm
WEIGHT GRO:
44.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
div. Speditionen
Weitere Suchbegriffe: putzmittelschrank 50cm tief, Putzmittelschränke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 309,75*
€ 367,56*
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 355,45*
€ 417,26*
17 Tage
18
Frei Haus
ab € 430,81*
€ 501,21*
17 Tage
21
Frei Haus
ab € 537,96*
€ 624,40*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,56*
€ 437,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,03*
€ 432,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,39*
€ 424,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,39*
€ 414,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,75*
€ 368,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,28*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,31*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,75*
Zubehör
Tork
652000
ab € 72,08*
Zubehör
Tork
652008
ab € 67,05*
Zubehör
essity
2X502980
ab € 57,64*
Zubehör
essity
130100
ab € 53,07*
Zubehör
Tork
130050
ab € 31,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.