Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY Kleiderspind mit Sockel + Drehriegelverschluss, 3 Abte 468095-YY RAL 7016 anthrazitgrau RAL 7035 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-468095-YY-4440-3688
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     60201-314-432-735716
EAN/GTIN:
     4055955189993
Suchbegriffe:
Kleiderspinde
PAVOY Kleiderspind mit Sockel + Drehriegelverschluss, 3 Abteile, HxBxT 1.850 x 1.200 x 500 mm, anthrazitgrau, lichtgrau Im Garderobenschrank PAVOY mit durchgehenden Abteilen bringen Sie Privat- und Arbeitskleidung getrennt voneinander unter. Für eine gute Be- und Entlüftung sorgen die Lüftungsschlitze in den Flügeltüren. Robuste Spind aus Metall Inklusive Kleiderstange und 3 Schiebehaken in jedem Fach Mit eingestanzten Etikettenrahmen Wahlweise mit Sockel oder Standfüßen erhältlich Gesamthöhe = 1850 mm Gesamtbreite = 1200 mm Gesamttiefe = 500 mm Tür Typ = Flügeltür Türanschlag = rechts Schloss Typ = Drehriegelverschluss Abteilausstattung = Kleiderstange Hutablage Kleiderhaken Anzahl = 9 Fronten Material = Stahlblech Fronten Farbe RAL (variabel) = RAL 7016 anthrazitgrau Korpus Material = Stahlblech Korpus Farbe RAL (variabel) = RAL 7035 lichtgrau Unterbau = Sockel Abteil Höhe = 1660 mm Abteil Breite = 400 mm Abteil Tiefe = 470 mm Anlieferung = vormontiert Eigengewicht = 71 kg
Weitere Informationen:
Abteil Breite:
400 mm
Abteil Höhe:
1660 mm
Abteil Tiefe:
470 mm
Abteilausstattung:
Kleiderstange\;Hutablage\;
Anlieferung:
vormontiert
Kleiderhaken Anzahl:
9
Eigengewicht:
71 kg
Fronten Material:
Stahlblech
Gesamtbreite:
1200 mm
Gesamttiefe:
500 mm
Korpus Material:
Stahlblech
Schloss Typ:
Drehriegelverschluss
Türanschlag:
rechts
Tür Typ:
Flügeltür
Unterbau:
Sockel
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 7016 anthrazitgrau
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Gesamthöhe:
1850 mm
HEIGHT GRO:
2000.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
90.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
div. Speditionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 420,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,04*
€ 589,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,94*
€ 585,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,20*
€ 560,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,27*
€ 542,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,94*
€ 500,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.