| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-466758-YY Herst.-Nr.: KT102 EAN/GTIN: 4260578585774 |
| |
|
| | |
| Küchentimer KT102 Digitaler Küchentimer mit extra lautem Alarm Perfekter Küchentimer für den Einsatz in Küchen, Bäckereien etc., Dual-Küchentimer mit gleichzeitiger Anzeige von zwei Countdowns, große, sehr gut lesbare Ziffern, akustischer Alarm in drei Lautstärken sowie deaktivierbar, Lautstärke max. > 95dB, Datum- und Uhrzeitanzeige, ausklappbarer Standfuß zum Stellen und Magnetaufhängung, Material: ABS-, Edelstahl-Frontblende, Batteriebetrieb (2x 1,5V AAA), Verpackungseinheit: 12 Stück. Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 100.00 mm | WIDTH GRO: | 110.00 mm | DEPTH GRO: | 30.00 mm | WEIGHT GRO: | .150000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | variiert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |