Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADE Tellerstapelsystem PM120DUO 466725-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-466725-YY
Hersteller:
     ADE Germany
Herst.-Nr.:
     4627
EAN/GTIN:
     4260598534103
Suchbegriffe:
Teller-Halter
Teller-Spinne
Tellerablage
Tellerhalter
Tellerstapelsystem PM120DUO Fahrbarer Duo-Tellerwagen zum platzsparenden Stapeln von bis zu 120 Tellern Fahrbarer Tellerwagen mit 2 Säulen à 60 Teller für insgesamt 120 Teller mit starrem Gestell, geeignet für alle Teller, Platten und Schüsseln bis zu 33cm Durchmesser und 5cm Höhe, jede Säulenseite individuell einstellbar, Standfläche 120x60cm, Höhe 158cm
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
190.00 mm
WIDTH GRO:
1210.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
28.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
variiert
Weitere Suchbegriffe: Tellerspinne, Tellerstapler, Teller-Wagen, Tellerwagen, ade tellerwagen, tellerwagen, Aufschnittmaschinen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.219,80*
€ 1.399,71*
Lager 4445
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.273,11*
€ 1.468,43*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.468,43*
€ 1.747,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.429,70*
€ 1.701,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.355,47*
€ 1.613,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.315,21*
€ 1.565,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.273,11*
€ 1.515,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.