Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufhängebügel f. Umreifungsstation BW-XL, für AKKU-Gerät BXT 466591-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-466591-YY
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17233
EAN/GTIN:
     4030198172339
Suchbegriffe:
Aufhängebügel
aufhängebügel
Aufhängebügel f. Umreifungsstation BW-XL, für AKKU-Gerät BXT-3 Aufhängebügel speziell für das Model BXT-3
Weitere Informationen:
Breite:
18 cm
Eigengewicht:
0.15 kg
Farbe:
silber
Höhe:
14 cm
Material:
Stahl
HEIGHT GRO:
140.00 mm
WIDTH GRO:
180.00 mm
DEPTH GRO:
270.00 mm
WEIGHT GRO:
.200000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: Akku-Umreifungsgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,92*
€ 220,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,50*
€ 218,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,85*
€ 215,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,55*
€ 212,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,42*
€ 193,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.