Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nassklebeband, BxL 70 mm x 150 lfm, braun, 12 Stk/VE 466580-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-466580-YY
Hersteller:
     Paul Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     69891
EAN/GTIN:
     4055091221328
Suchbegriffe:
Nass-Klebeband
Nassklebeband
Papier-Klebeband
Papier-Packband
Nassklebeband, BxL 70 mm x 150 lfm, braun, 12 Stk/VE, längs- und diagonalverstärkt Die starke Alternative zu gewöhnlichen Selbstklebebändern beim Verschluss von Kartonagen: das Nassklebeband. Ausgezeichnete Hafteigenschaften, hohe Reißfestigkeit und Anwenderkomfort sprechen für sich. Das vollständig biologisch abbaubare Band mit Kleber auf Pflanzenbasis schont die Umwelt nachhaltig. Umweltfreundliches Nassklebeband – 100 % recyclingfähig Dauerhafte, starke Klebkraft Hochreißfest Ideal für leicht staubige Untergründe Auch bei Temperaturschwankungen einsetzbar Leicht und leise abrollend Optimaler Diebstahlschutz 12 Stk/VE In verschiedenen Maßen, Farben und Ausführungen erhältlich Eigenschaften = längs- und diagonalverstärkt Material = Papier Rollenlänge = 150 m
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
längs- und diagonalverstärkt
Rollenlänge:
150 m
Material:
Papier
HEIGHT GRO:
145.00 mm
WIDTH GRO:
560.00 mm
DEPTH GRO:
375.00 mm
WEIGHT GRO:
16.600000 kg
CUSTOMS NUMBER:
48114190
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,77*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Rollen (ab € 8,73084* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 131,47*
€ 156,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 130,78*
€ 155,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 122,36*
€ 145,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,42*
€ 138,54
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 104,77*
€ 124,68
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.