Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Klebeband, BxL 50 mm x 66 lfm, transparent, 36 Stk/VE 466573-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-466573-YY
Hersteller:
     Paul Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     138
EAN/GTIN:
     4055091221236
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
pvc- klebeband transparent 50 mm x ...
PVC-Klebeband, BxL 50 mm x 66 lfm, transparent, 36 Stk/VE, verstärkt mit 3 Längsfäden und 1 Sinusfaden Schwere Kartons sicher verschließen: mit dem fadenverstärkten PVC-Klebeband. 3 Längsfäden und 1 Sinusfaden machen das Tape extrem reißfest. Der Kautschuk-Kleber bietet eine besonders hohe Klebkraft. Unempfindlich gegen Feuchtigkeit und bis -20 °C beständig. PVC-Klebeband für schwere Versandkartons Extrem reißfest – verstärkt mit 3 Längsfäden und 1 Sinusfaden Stark haftender Kautschuk-Kleber Beständig gegen Feuchtigkeit Für den Tiefkühlbereich geeignet (bis -20 °C) Leise und gleichmäßig abrollend 36 Stk/VE In verschiedenen Farben erhältlich Material = PVC Rollenlänge = 66 m Kerndurchmesser = 76 mm
Weitere Informationen:
Kerndurchmesser:
76 mm
Material:
PVC
Rollenlänge:
66 m
HEIGHT GRO:
315.00 mm
WIDTH GRO:
230.00 mm
DEPTH GRO:
335.00 mm
WEIGHT GRO:
11.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39191080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: pvc-band, pvc-band transparent, Klebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,93*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 36 Rollen (ab € 3,08139* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 137,75*
€ 163,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 137,16*
€ 163,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 129,94*
€ 154,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 122,81*
€ 146,14
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 110,93*
€ 132,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.