Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie AirCap® E-EL, LxB 200 lfm x 500 mm, 50 m², 466567-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-466567-YY
Hersteller:
     Paul Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     89437
EAN/GTIN:
     4055091037707
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
Luftpolsterfolie AirCap® E-EL, LxB 200 lfm x 500 mm, 50 m², 3 Rollen/VE Mit der richtigen Folie zum Verpacken verringern Sie das Risiko von Transportschäden. Die Luftpolsterfolie AirCap® E-EL ist widerstandsfähig und wiederverwendbar. Folie mit Luftpolster Sperrschicht verhindert Entweichen von Luft Zum Umwickeln von Waren und zum Füllen von Hohlräumen 3 Stk/VE Noppengröße = klein Lagen Anzahl = 2-lagig Material Einheit = Rolle
Weitere Informationen:
Lagen Anzahl:
2-lagig
Material Einheit:
Rolle
Noppengröße:
klein
HEIGHT GRO:
650.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
650.00 mm
WEIGHT GRO:
2.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39239000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 m² (ab € 0,43327* pro m²)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 162,64*
€ 193,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 160,66*
€ 191,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 150,82*
€ 179,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 141,89*
€ 168,85
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 129,98*
€ 154,68
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.