Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa® PVC-Klebeband 4100, transparent 466526-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-466526-YY
Hersteller:
     Paul Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     1171
EAN/GTIN:
     4055091035420
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
pvc-band transparent
tesa® PVC-Klebeband 4100, transparent Das Klebeband tesa® 4100 besitzt eine hohe Klebkraft. Das Verpackungsklebeband auf Basis von Polyvinylchlorid ist universell einsetzbar. Verpackungsklebeband auf Basis einer Polyvinylchlorid-Folie Klebemasse aus Naturkautschuk mit hoher Klebkraft Unempfindlich gegen Feuchtigkeit 36 Stk/VE Eigenschaften = geräuscharm reißfest hohe Klebekraft Feuchtigkeitsunempfindlich Material = Polyvinylchlorid (PVC) Rollenlänge = 66 m Kerndurchmesser = 76 mm Stärke = 65 µm
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
geräuscharm\;reißfest\;hohe Klebekraft\;Feuchtigkeitsunempfindlich\;
Kerndurchmesser:
76 mm
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Rollenlänge:
66 m
Stärke:
65 µm
HEIGHT GRO:
340.00 mm
WIDTH GRO:
320.00 mm
DEPTH GRO:
230.00 mm
WEIGHT GRO:
.267000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39191080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: pvc-band, pvc-klebeband 66m, Klebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 36 Rollen (ab € 4,9775* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 221,40*
€ 263,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 219,64*
€ 261,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 203,71*
€ 242,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 191,49*
€ 227,87
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 179,19*
€ 213,24
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.