Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband PP, leise, Bandbreite 48 mm, braun 466511-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-466511-YY
Hersteller:
     Paul Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     86074
EAN/GTIN:
     4055091035956
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Klebeband PP, leise, Bandbreite 48 mm, braun Das Klebeband Polypropylen ist leise abrollbar weist eine hohe Klebkraft auf. Es eignet sich für reguläre Anwendungen im Verpackungsbereich. Leise abzurollendes Klebeband aus PP (Polypropylen) Kleber auf Basis von Naturkautschuk Hohe Klebkraft für den Einsatz im Verpackungsbereich Temperaturbeständig, geeignet für den TK-Bereich 36 Stk/VE Eigenschaften = geräuscharm Feuchtigkeitsunempfindlich Material = Polypropylen (PP) Rollenlänge = 66 m Kerndurchmesser = 76 mm Stärke = 47 µm
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
geräuscharm\;Feuchtigkeitsunempfindlich\;
Kerndurchmesser:
76 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Rollenlänge:
66 m
Stärke:
47 µm
HEIGHT GRO:
320.00 mm
WIDTH GRO:
230.00 mm
DEPTH GRO:
330.00 mm
WEIGHT GRO:
.174000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39191015
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 36 Rollen (ab € 1,33* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,04*
€ 75,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,18*
€ 73,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,75*
€ 71,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,45*
€ 68,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,66*
€ 65,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,88*
€ 56,98
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.