Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzleiste aus Karton, Länge 1.100 mm, Schenkellänge 465788-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-465788-YY
Hersteller:
     Paul Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     1395
EAN/GTIN:
     4055091035468
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutzleisten
Kantenschutzleisten Verpackung
kantenschutz pappe
Kantenschutzleiste aus Karton, Länge 1.100 mm, Schenkellänge 60 x 60 mm, 100 Stk/VE Die widerstandsfähige Kantenschutzleiste aus Karton schützt Kartonagen und Paletten bei Transport und Lagerung vor Stößen und Kratzern. Außerdem macht es sie unempfindlich gegen einschneidende Umreifungsbänder. Aus mehrfachlaminiertem Karton, von Kraftlinerpapier umschlossen Auch für die Innenkanten von Kartons geeignet 100 % recyclebar und platzsparend bei der Lagerung 100 Stk/VE Stärke = 3 mm Länge = 1100 mm Schenkellänge = 60 mm Material = Karton Eigengewicht = 286 g
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
286 g
Tücher Typ:
Stahlband\;Kunststoffband\;
Länge:
1100 mm
Material:
Karton
Schenkellänge:
60 mm
Stärke:
3 mm
HEIGHT GRO:
160.00 mm
WIDTH GRO:
280.00 mm
DEPTH GRO:
1100.00 mm
WEIGHT GRO:
.250000 kg
CUSTOMS NUMBER:
48195000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: kantenschutz, Ladungssicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6014* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,53*
€ 92,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,19*
€ 91,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,66*
€ 88,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,03*
€ 84,53
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,14*
€ 71,57
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.