Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AERO-LIFT® Vakuum-Schlauchheber FORCE-LIFT®, Kartonhandling, 459499-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-459499-YY
Hersteller:
     AERO-LIFT Vakuumtechnik
Herst.-Nr.:
     1000612+3089900
EAN/GTIN:
     4260757870424
Suchbegriffe:
Vakuumhebegerät
Vakuumheber
vakuumheber
AERO-LIFT® Vakuum-Schlauchheber FORCE-LIFT®, Kartonhandling, Gebläse, Tragkraft 70 kg Der AERO-LIFT® Vakuum-Schlauchheber FORCE-LIFT® überzeugt mit seiner intuitiven Einhandbedienung beim ergonomischen Handling von Kartons und Säcken mit 20 - 75 kg Traglast. Er ist vielseitig einsetzbar, beschleunigt und erleichtert Arbeitsabläufe beim Heben, Fixieren, Transportieren und Umsetzen von Lasten. Mit einer 360° Rotations- und 90° Schwenkfunktion sowie der innovativen Schwebefunktion ist der FORCE-LIFT® ein flexibler Allrounder in vielen Branchen und entlastet deren Mitarbeiter nachhaltig. Je nach Variante ist der Vakuum Schlauchheber FORCE-LIFT® mit Saugfüßen für Säcke oder Kartons ausgerüstet. Einhand-Bedienung für Traglasten von 20 - 75 kg Intuitiv bedien- und steuerbar für ergonomisches Arbeiten Sicheres Handling dank Quick-Release-Funktion Schnellwechselkupplung für einfachen Saugfußwechsel Mit 360° Rotations- und 90° Schwenkfunktion Hubhöhe min./max. von 250 – 1.750 mm Schwebefunktion mit und ohne Transportgut Vakuumerzeugung per Pumpe oder Gebläse In verschiedenen Ausführungspaketen erhältlich Hochwertiges deutsches Markenfabrikat Entspricht Sicherheitsvorschriften gemäß EN 14238: 2004 Tragkraft = 70 kg Material = Kunststoff Aluminium Koffer = nein Eigengewicht = 3 kg
Weitere Informationen:
Tragkraft:
70 kg
Eigengewicht:
3 kg
Koffer:
nein
Material:
Kunststoff\;Aluminium\;
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
120.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10.420,41*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.735,53*
€ 12.775,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.599,56*
€ 12.613,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.450,91*
€ 12.436,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.420,41*
€ 12.400,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.