Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AERO-LIFT® Vakuumheber ADVANCE, mit 4 Saugplatten, Tragkraft 459486-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-459486-YY
Hersteller:
     AERO-LIFT Vakuumtechnik
Herst.-Nr.:
     1031543
EAN/GTIN:
     4260757870233
Suchbegriffe:
Vakuumhebegerät
Vakuumheber
vakuumheber
AERO-LIFT® Vakuumheber ADVANCE, mit 4 Saugplatten, Tragkraft 600 kg Der AERO-LIFT® Vakuumheber ADVANCE der neuen Generation präsentiert sich in völlig neuem Design, punktet mit technischen Verbesserungen – wie z. B. einer Abschaltautomatik und einer doppelten Vakuumerzeugung - und bietet hohe Effizienz. Gewohnt souverän übernimmt der Vakuumheber das ergonomische Heben, Fixieren und den horizontalen Transport von Plattenmaterialien mit geschlossener Oberfläche. Darüber hinaus lässt sich der smarte ADVANCE auch perfekt in Produktions- und Fertigungslinien integrieren. Das Vakuumhebegerät ist mit verschiedenen Saugplatten und Tragkräften von 150 – 1.200 kg erhältlich. Horizontaler Transport von Blechen, Kunststoffplatten, Glasscheiben Für Maße von 800 x 1.000 mm bis 3.400 x 1.200 mm Mit unterschiedlichen Tragkräften von 150 – 1.200 kg Hochwertiges deutsches Markenfabrikat Fertigung gemäß Sicherheitsstandards EN 13155 und ASME B30 Eingebaute Stromsparautomatik der Vakuumpumpen Mit doppelter Vakuumerzeugung für mehr Ausfallsicherheit Vakuummeter und intelligente elektronische Warneinrichtung Quertraversen einzeln verstell- und anpassbar Verstellbare Saugplatten mit Rillengummiauflage Einfaches Wechseln der eingesetzten Dichtungen Leichtbauweise für einfaches Handling am Kran Scheiben Anzahl = 4 Tragkraft = 600 kg Material = Stahl Koffer = nein Eigengewicht = 105 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
105 kg
Tragkraft:
600 kg
Scheiben Anzahl:
4
Koffer:
nein
Material:
Stahl
HEIGHT GRO:
770.00 mm
WIDTH GRO:
2000.00 mm
DEPTH GRO:
1000.00 mm
WEIGHT GRO:
175.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.872,92*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.200,17*
€ 10.948,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.117,74*
€ 10.850,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.932,11*
€ 10.629,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.872,92*
€ 10.558,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.