Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AERO-LIFT® Vakuumheber, mit 4 Saugplatten, Tragkraft 600 kg 459475-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-459475-YY
Hersteller:
     AERO-LIFT Vakuumtechnik
Herst.-Nr.:
     1031128
EAN/GTIN:
     4260757870073
Suchbegriffe:
Vakuumhebegerät
Vakuumheber
vakuumheber
AERO-LIFT® Vakuumheber, mit 4 Saugplatten, Tragkraft 600 kg Der AERO-LIFT® Vakuumheber in der klassischen Standardausführung ist für das Heben, Fixieren und den horizontalen Transport von Blechen optimal geeignet. Auch intensiven Einsätzen ist der Vakuumheber mit seiner robusten Konstruktion spielend gewachsen. Er ist mit verschiedenen Saugplatten und Tragkräften von 150 – 2.000 kg erhältlich. Ob bei der Be- und Entschickung von Laserschneidanlagen oder Bearbeitungsmaschinen und dem Ein- oder Auslagern von Lagerplätzen und Regalen – das Vakuumhebegerät sorgt für eine körperliche Entlastung Ihrer Mitarbeiter und bietet ergonomische Arbeitsbedingungen. Horizontaler Transport von Blechen, Kunststoffplatten, Glasscheiben Für Maße von 1.000 x 230 mm bis 3.300 x 1.500 mm Mit unterschiedlichen Tragkräften von 150 – 2.000 kg Hochwertiges deutsches Markenfabrikat Fertigung gemäß Sicherheitsstandards EN 13155 und ASME B30 Hocheffizienter Vakuumerzeuger Vakuummeter und intelligente elektronische Warneinrichtung Quertraversen einzeln verstell- und anpassbar Verstellbare Saugplatten mit Rillengummiauflage Einfaches Wechseln der eingesetzten Dichtungen Leichtbauweise für einfaches Handling am Kran Scheiben Anzahl = 4 Tragkraft = 600 kg Material = Stahl Koffer = nein Eigengewicht = 105 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
105 kg
Tragkraft:
600 kg
Scheiben Anzahl:
4
Koffer:
nein
Material:
Stahl
HEIGHT GRO:
770.00 mm
WIDTH GRO:
2000.00 mm
DEPTH GRO:
1000.00 mm
WEIGHT GRO:
175.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6.095,62*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.384,30*
€ 7.597,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.317,15*
€ 7.517,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.154,02*
€ 7.323,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.095,62*
€ 7.253,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.