| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-453607-YY Herst.-Nr.: 29-002 EAN/GTIN: 4045504290027 |
| |
|
| | |
| Air-Wolf Seifen- und Desinfektionsmittelspender für 1200 ml Händewaschlotion bzw. Desinfektionsmittel Edelstahl gebürstet Serie Omega Frei befüllbar mit 1200 ml Händewaschlotion bzw. alkoholfreies Desinfektionsmittel Bedienung durch Drücken Edelstahl-Bedienhebel fest am herausnehmbarem Kunststoff-Nachfüllbehälter Wechselbare Pumpe am tiefsten Punkt, Verkeimung kann dadurch vermieden werden Abgeschrägte Oberseite gegen das Ablegen von Abfall Füllmenge = 1,2 l Farbe = Edelstahl gebürstet Material = Edelstahl Weitere Informationen: | | Farbe: | Edelstahl gebürstet | Füllmenge: | 1.2 l | Material: | Edelstahl | HEIGHT GRO: | 134.00 mm | WIDTH GRO: | 142.00 mm | DEPTH GRO: | 190.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.600000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS \/ EMONS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Edelstahl-Seifenspender, Edelstahlseifenspender, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender edelstahl air wolf, cremeseifenspender, cremeseifenspender edelstahl, Spender für Seifen, Cremes und Desinfektion |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 160,39* | € 201,04* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 164,80* | € 203,57* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 163,82* | € 203,57* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,89* | € 207,63* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 173,21* | € 214,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|