Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch Stockholm, PVC-Latten mit Stahleinlage, BxT 1.500 x 64 451944-YY grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-451944-YY-2844
Hersteller:
     Lignit
Herst.-Nr.:
     MP8STAHL
EAN/GTIN:
     4260045112465
Suchbegriffe:
Park Tisch
Parktisch
Rechtecktisch
park tisch
Tisch Stockholm, PVC-Latten mit Stahleinlage, BxT 1.500 x 640 mm, grün Der rechteckige Tisch für den Außenbereich aus der Möbelserie Stockholm ist mit PVC-Latten (Polyvinylchlorid) mit zusätzlicher Stahleinlage ausgestattet. Der robuste Tisch hält Witterungseinflüssen zuverlässig stand. Wetterfester Tisch für den Außenbereich Trägt Lasten bis 500 kg Zum Einbetonieren Serie = Profi Tisch Form = Rechteckig Tischbein Typ = Wange Tischplatte Tragkraft = 500 kg Tischplatte Material = PVC-Latten Höhe = 690 mm Breite = 1500 mm Tiefe = 640 mm Anlieferung = vormontiert Eigengewicht = 100 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vormontiert
Breite:
1500 mm
Eigengewicht:
100 kg
Höhe:
690 mm
Serie:
Profi
Tiefe:
640 mm
Tischbein Typ:
Wange
Tisch Form:
Rechteckig
Tischplatte Material:
PVC-Latten
Tischplatte Tragkraft:
500 kg
HEIGHT GRO:
690.00 mm
WIDTH GRO:
1520.00 mm
DEPTH GRO:
660.00 mm
WEIGHT GRO:
150.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94038900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schenker
Farbe (variabel):
grün
Weitere Suchbegriffe: Tische für Außenbereich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 442,74*
€ 521,80*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 661,26*
€ 771,47*
Lager 4445
unbekannt
Frei Haus
ab € 722,33*
€ 837,54*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 837,54*
€ 996,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 835,68*
€ 994,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 809,41*
€ 963,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 778,34*
€ 926,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 722,33*
€ 859,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.