Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch Stockholm, PVC-Latten mit Stahleinlage, BxT 1.500 x 64 451918-YY hellelfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-451918-YY-4812
Hersteller:
     Lignit
Herst.-Nr.:
     MP8STAHL
EAN/GTIN:
     4260045110911
Suchbegriffe:
Park Tisch
Parktisch
Rechtecktisch
rechtecktisch weiß
Tisch Stockholm, PVC-Latten mit Stahleinlage, BxT 1.500 x 640 mm, hellelfenbein Der rechteckige Tisch für den Außenbereich aus der Möbelserie Stockholm ist mit PVC-Latten (Polyvinylchlorid) mit zusätzlicher Stahleinlage ausgestattet. Der robuste Tisch hält Witterungseinflüssen zuverlässig stand. Wetterfester Tisch für den Außenbereich Trägt Lasten bis 500 kg Zum Einbetonieren Serie = Profi Tisch Form = Rechteckig Tischbein Typ = Wange Tischplatte Tragkraft = 500 kg Tischplatte Material = PVC-Latten Höhe = 690 mm Breite = 1500 mm Tiefe = 640 mm Anlieferung = vormontiert Eigengewicht = 100 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vormontiert
Breite:
1500 mm
Eigengewicht:
100 kg
Höhe:
690 mm
Serie:
Profi
Tiefe:
640 mm
Tischbein Typ:
Wange
Tisch Form:
Rechteckig
Tischplatte Material:
PVC-Latten
Tischplatte Tragkraft:
500 kg
HEIGHT GRO:
690.00 mm
WIDTH GRO:
1520.00 mm
DEPTH GRO:
660.00 mm
WEIGHT GRO:
150.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94038900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schenker
Farbe (variabel):
hellelfenbein
Weitere Suchbegriffe: park tisch, Tische für Außenbereich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 444,18*
€ 524,60*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 665,60*
€ 775,67*
Lager 4445
unbekannt
Frei Haus
ab € 722,97*
€ 842,10*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 842,10*
€ 1.002,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 840,25*
€ 999,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 813,14*
€ 967,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 780,90*
€ 929,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 722,97*
€ 860,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.