Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matador Agrar-Schubkarre aus Aluminium - 2-rädrig 447603-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447603-YY
Hersteller:
     Matador BV
Herst.-Nr.:
     18885
EAN/GTIN:
     8719638513227
Suchbegriffe:
Baukarre
Bauschiebekarre
Schiebekarre
Schiebkarre
Matador Agrar-Schubkarre aus Aluminium - 2-rädrig Mulde aus Polypropylen (160 Liter) Muldenstärke: 6,5 mm 2 x 4-lagige Luftreifen Stahlfelge mit beidseitig abgedichtetem Kugellager Ergonomische Naturgummihandgriffe mit Handschutz - entsprechend der Hand geformt Verschleißkufen für lange Lebensdauer des Rahmens Montiert
Weitere Informationen:
Breite:
680 mm
Höhe:
800 mm
Schaufel Breite:
- mm
Schaufel Tiefe:
- mm
Tragkraft:
200 kg
HEIGHT GRO:
800.00 mm
WIDTH GRO:
680.00 mm
DEPTH GRO:
1600.00 mm
WEIGHT GRO:
17.400000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
TOV Logistic Solutions
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 391,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,30*
€ 558,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,68*
€ 551,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,28*
€ 520,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,79*
€ 493,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,45*
€ 465,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.