Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hjh OFFICE Rollcontainer COLOR OS Metall, weiß mit Sitzkisse 447312-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447312-YY
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     743020
EAN/GTIN:
     4064323002246
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
hjh OFFICE Rollcontainer COLOR OS Metall, weiß mit Sitzkissen grau Rollcontainer mit viel Stauraum und Sitzfunktion Absperrbar, mit Zentralverriegelung Inkl. magnetischem Sitzkissen, abnehmbar Sehr stabile, robuste Stahlkonstruktion Abmessungen (B x T x H): 39 x 50 x 60,5 cm
Weitere Informationen:
Breite:
390 mm
Farbe:
weiß \/ grau
Material:
Stahl
HEIGHT GRO:
60.50 mm
WIDTH GRO:
39.00 mm
DEPTH GRO:
50.00 mm
WEIGHT GRO:
21.100000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: bürorollcontainer weiß, rollcontainer, rollcontainer tiefe 50cm, Büroschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 177,59*
€ 220,89*
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 204,28*
€ 253,05*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,05*
€ 301,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,13*
€ 295,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,92*
€ 281,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,53*
€ 277,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,28*
€ 243,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.