Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hjh OFFICE Rollcontainer COLOR PLUS I Metall, weiß / grau 447308-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447308-YY
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     743016
EAN/GTIN:
     4064323002208
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
hjh OFFICE Rollcontainer COLOR PLUS I Metall, weiß / grau Moderner Rollcontainer mit großzügigem Stauraum Absperrbar, mit Zentralverriegelung Sehr stabile, robuste Stahlkonstruktion A4 Hängeregistratur Abmessungen (B x T x H): 40,5 x 50 x 60,5 cm
Weitere Informationen:
Breite:
405 mm
Farbe:
weiß \/ grau
Material:
Stahl
HEIGHT GRO:
60.50 mm
WIDTH GRO:
40.50 mm
DEPTH GRO:
50.00 mm
WEIGHT GRO:
20.600000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: bürorollcontainer weiß, rollcontainer, rollcontainer tiefe 50cm, Büroschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
56
Frei Haus
ab € 153,89*
€ 190,57*
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 214,79*
€ 263,27*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,27*
€ 313,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,25*
€ 307,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,05*
€ 293,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,62*
€ 289,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,79*
€ 255,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.