|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4445-447191-YY Herst.-Nr.: 704340 EAN/GTIN: 4251084639648 |
| |
|
|  |  |
 | hjh OFFICE Besucherstuhl XT 650, schwarz/schwarz Der klassische hjh OFFICE Besucherstuhl XT 650 mit 4-Fuß-Gestell bietet eine ideale Lösung für Meeting- oder Konferenzräume. Robust und bequem, überzeugt er durch eine ergonomische, gepolsterte Rückenlehne sowie ein pulverbeschichtetes Stahlgestell in Schwarz. Stapelbar und in verschiedenen Farben erhältlich, lässt sich der Stuhl einfach aufbauen. Klassischer Besucherstuhl mit 4-Fuß-Gestell Ideal für Meeting- oder Konferenzräume Robust, bequem und zeitlos Ergonomische und gepolsterte Rückenlehne Pulverbeschichtetes Stahlgestell in Schwarz Stapelbar, bis zu 4 Stühle Mit Kunststoffgleiter Artikel wird zerlegt geliefert (Aufbau in wenigen einfachen Schritten durchführbar) In verschiedenen Farben erhältlich Bezug Material = Polyester Sitz Höhe = 480 mm Sitz Breite = 450 mm Sitz Tiefe = 420 mm Eigengewicht = 5,9 kg Weitere Informationen:  |  | Bezug Material: | Polyester | Eigengewicht: | 5\,9 kg | Sitz Breite: | 450 mm | Sitz Höhe: | 480 mm | Sitz Tiefe: | 420 mm | HEIGHT GRO: | 84.00 mm | WIDTH GRO: | 55.00 mm | DEPTH GRO: | 42.00 mm | WEIGHT GRO: | 5.900000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, besucherstuhl schwarz, stapelstuhl, Besucherstühle, Konferenzstühle |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 46,05* | € 66,24* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 51,11* | € 69,15* |  |  |  | Lager 4445 | |  | |  |  | € 7,90* | ab € 71,26* | € 92,36* |  |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | € 5,87* | ab € 69,84* | € 96,20* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4445 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4445 |  | Versand: Lager 4445 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|