Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hjh OFFICE Konferenzstuhl / Freischwinger VISTO NET V Netzst 447138-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447138-YY
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     650440
EAN/GTIN:
     4260182538050
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
hjh OFFICE Konferenzstuhl / Freischwinger VISTO NET V Netzstoff, schwarz / grün Der vielseitige, edel designte hjh OFFICE Konferenzstuhl VISTO NET V kombiniert ansprechendes Design mit hoher Funktionalität. Die ergonomisch geformte Rückenlehne aus atmungsaktivem Netzstoff sowie die bequeme Sitzpolsterung bieten optimalen Komfort. Stabiles Chrom-Fußkreuz und rutschhemmende Gleiter sorgen für sichere Stabilität. Vielseitiger, edel designter Besucherstuhl Besonders kostengünstig Bezug aus Netzstoff und Kunstleder Dicke, bequeme Sitzpolsterung Breite Sitzfläche mit Kunstleder-Bezug Komfortabler Freischwinger – Sitzfläche gibt unter Personengewicht federnd nach und sinkt leicht nach hinten ab Ergonomisch geformte Rückenlehne aus atmungsaktivem Netzstoff Formschöne Design-Armlehnen Stabiles Chrom-Fußkreuz mit rutschhemmenden und bodenschonenden Kunststoffgleitern Lieferung erfolgt zerlegt, Aufbau in wenigen einfachen Schritten durchführbar (bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. kein Aufbau erforderlich) In verschiedenen Farben erhältlich Bezug Material = Polyester Polyurethan (PU) Eigengewicht = 13 kg Farbe = schwarz / grün Material = Netzstoff / Kunstleder Sitz Breite = 470 mm Sitz Höhe = 480 mm Sitz Tiefe = 520 mm Tragkraft = 110 kg
Weitere Informationen:
Bezug Material:
Polyester\;Polyurethan (PU)\;
Eigengewicht:
13 kg
Farbe:
schwarz \/ grün
Material:
Netzstoff \/ Kunstleder
Sitz Breite:
470 mm
Sitz Höhe:
480 mm
Sitz Tiefe:
520 mm
Tragkraft:
110 kg
HEIGHT GRO:
98.00 mm
WIDTH GRO:
57.00 mm
DEPTH GRO:
52.00 mm
WEIGHT GRO:
13.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 92,29*
€ 125,69*
Lager 4445
50
Frei Haus
ab € 119,99*
€ 149,73*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,73*
€ 178,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,04*
€ 176,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,69*
€ 168,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,58*
€ 163,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,99*
€ 142,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FB1215219ER
€ 71,96*
Ähnlich
HJH Office
721040
€ 66,04*
Ähnlich
HJH Office
721010
€ 41,55*
Ähnlich
HJH Office
780000
€ 75,16*
Ähnlich
HJH Office
780001
€ 67,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.