Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Fasskarre FP-V, verzinkt 446464-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-446464-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4455-01-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462018068
Suchbegriffe:
Fasskarre
Fasstransporter
Fasstransportkarre
Fasstransportwagen
Bauer® Fasskarre FP-V, verzinkt Erheblich geringerer Kraftaufwand bei der Aufnahme von 200-l-Stahl-Spundfässern Dank Pendelachse optimale Gewichtsverlagerung Oberfläche verzinkt Selbststehend – dadurch platzsparendes Abstellen Fässer können einfach und sicher auf Paletten gestellt oder abgenommen werden Vollgummibereifung
Weitere Informationen:
Bereifung:
Vollgummi
Breite:
690 mm
Höhe:
1570 mm
Tragkraft:
350 kg
HEIGHT GRO:
1570.00 mm
WIDTH GRO:
690.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
33.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 667,20*
€ 744,19*
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 669,42*
€ 744,21*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 667,80*
€ 744,52*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 638,34*
€ 746,91*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 695,31*
€ 774,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 744,21*
€ 885,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 730,15*
€ 868,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 709,45*
€ 844,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 692,46*
€ 824,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,42*
€ 796,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.