Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger® Befülltrichter mit Halterung für Big Bags, 2056 r 373162-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-373162-YY
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20560000000000
EAN/GTIN:
     4251765307323
Suchbegriffe:
Befülltrichter
befülltrichter
Eichinger® Befülltrichter mit Halterung für Big Bags, 2056 reinorange Trichter-Behälter aus Stahlblech mit unterschiedlichen Wandschrägen zum gezielten Abfüllen von Schüttgut in BigBags und Behälter Öl- und wasserdicht verschweißt Mit zusätzlichem, extra breiten Profil-Rand für harten Arbeitseinsatz Serienmäßig mit 4 Aufhängeösen, Stapler-Einfahrtaschen, Kranösen und Kette zur Abrutschsicherung Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: Kranösen In RAL-Sonderfarbe lackiert In RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet Feuerverzinkte Ausführung Edelstahlausführung Material = Stahl Länge = 1445 mm Höhe = 940 mm Breite = 1775 mm RAL Farbe = RAL 2004 reinorange Eigengewicht = 230 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1775 mm
Eigengewicht:
230 kg
Höhe:
940 mm
Länge:
1445 mm
Material:
Stahl
RAL Farbe:
RAL 2004 reinorange
HEIGHT GRO:
940.00 mm
WIDTH GRO:
1775.00 mm
DEPTH GRO:
1445.00 mm
WEIGHT GRO:
230.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Transportsäcke Big Bag
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.366,81*
€ 1.463,88*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.370,29*
€ 1.470,48*
Lager 4445
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.393,30*
€ 1.493,49*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.493,49*
€ 1.777,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.481,93*
€ 1.763,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.439,25*
€ 1.712,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.411,86*
€ 1.680,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.393,30*
€ 1.658,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.