Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAVARIA® Dachauflegeleiter 995 braun 365240-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-365240-YY
Hersteller:
     Mauderer Alutechnik
Herst.-Nr.:
     99514003
EAN/GTIN:
     4036695272558
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Dachauflegeleiter
BAVARIA® Dachauflegeleiter 995 braun Die BAVARIA Dachauflegeleiter wird meist fix auf dem Dach montiert. Sie ermöglicht Kaminkehrern und Dachdeckern einen sicheren Aufstieg und Halt auf dem Dach. Durch die spezielle 3kant-Sprossenkontur passt sie sich unterschiedlichen Dachneigungen an. Sie kann beliebig verlängert werden. 4-fach verschraubte Sprossen aus hochfestem Strangpressprofil garantieren eine lange Haltbarkeit. Jetzt im Jungheinrich PROFISHOP bestellen!
Weitere Informationen:
Leiter Typ:
geschraubte Alu-Dachauflegeleiter
Stufen/Sprossen Anzahl:
14
HEIGHT GRO:
391.00 mm
WIDTH GRO:
350.00 mm
DEPTH GRO:
86.00 mm
WEIGHT GRO:
7.800000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 335,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,90*
€ 478,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,79*
€ 472,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,97*
€ 464,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,11*
€ 452,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,68*
€ 399,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.