Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAVARIA® Dachauflegeleiter 995 rot 365224-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-365224-YY
Hersteller:
     Mauderer Alutechnik
Herst.-Nr.:
     99514004
EAN/GTIN:
     4036695272565
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Dachauflegeleiter
BAVARIA® Dachauflegeleiter 995 rot Die BAVARIA Dachauflegeleiter wird meist fix auf dem Dach montiert. Sie ermöglicht Kaminkehrern und Dachdeckern einen sicheren Aufstieg und Halt auf dem Dach. Durch die spezielle 3kant-Sprossenkontur passt sie sich unterschiedlichen Dachneigungen an. Sie kann beliebig verlängert werden. 4-fach verschraubte Sprossen aus hochfestem Strangpressprofil garantieren eine lange Haltbarkeit. Jetzt im Jungheinrich PROFISHOP bestellen!
Weitere Informationen:
Leiter Typ:
geschraubte Alu-Dachauflegeleiter
Stufen/Sprossen Anzahl:
14
HEIGHT GRO:
391.00 mm
WIDTH GRO:
350.00 mm
DEPTH GRO:
86.00 mm
WEIGHT GRO:
7.800000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 336,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,46*
€ 481,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,35*
€ 475,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,53*
€ 467,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,23*
€ 454,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,89*
€ 400,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.