Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEMMDAL Stahlschrank HS-XBT, 5 OH, HxBxT 1.950 x 1.200 x 600 364917-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-364917-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-364917-YY
EAN/GTIN:
     4055091265421
Suchbegriffe:
Stahl-Schrank
Stahlschrank
stahlschrank tiefe 60 cm
stahl schrank
HEMMDAL Stahlschrank HS-XBT, 5 OH, HxBxT 1.950 x 1.200 x 600 mm, verzinkte Fachböden, lichtgrau Werkzeug, Ordner und Co. finden im extra breiten HEMMDAL Stahlschrank HS-XBT mit benutzerfreundlichen Flügeltüren reichlich Platz. Neben 1.200 mm Breite bietet der Schrank optional mit 500 oder 600 mm Tiefe noch mehr Aufbewahrungsfläche. 4 verzinkte Einlegeböden lassen sich dazu in der Höhe verstellen und mit je 40 kg belasten. Stahl-Flügeltürenschrank mit großer Breite und Tiefe Hochwertiger Stahl-Korpus verschweißt mit Sockel 5 Ordnerhöhen Inklusive 4 höhenverstellbare, stabile Fachböden (Tragkraft: 40 kg/Boden) Glatt abschließende, verstärkte Türen Innenliegende Scharniere mit 180°-Türöffnung für einfachen Zugang Fachböden wahlweise verzinkt oder lackiert
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
4
Breite:
1200 mm
Fronten RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Korpus RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Höhe:
1950 mm
Schranknutzung:
Werkstatt
Tiefe:
600 mm
Tür Typ:
Flügeltür
Gesamthöhe:
1950 mm
HEIGHT GRO:
1950.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
74.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Weitere Suchbegriffe: stahlschrank 195 cm hoch, Büroschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 435,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,66*
€ 608,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,87*
€ 606,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,88*
€ 588,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,02*
€ 568,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,19*
€ 517,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.