Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dancop Lager- und Transportgestell KPS-TG mit Kettenpfosten, 364264-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-364264-YY
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     KPS-TG-2-RW
EAN/GTIN:
     4250912313125
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Lager- und Transportgestell
dancop Lager- und Transportgestell KPS-TG mit Kettenpfosten, rot/weiß Komplettset + Transportgestell Schnell und einfach zu verwenden Ermöglicht leichtes Platzieren des Sets Spart Platz bei der Lagerung Hoher Fahrkomfort Einsatzbereich = Innen- und Außenbereich Kettenständer Farbe = rot / weiß horizontal gestreift Farbe = rot / weiß Material = Stahl Eigengewicht = 80 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
80 kg
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Farbe:
rot \/ weiß
Kettenständer Farbe:
rot \/ weiß horizontal gestreift
Material:
Stahl
HEIGHT GRO:
400.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
82.650000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 640,39*
€ 743,68*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 643,31*
€ 744,22*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 744,22*
€ 885,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,70*
€ 864,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 704,82*
€ 838,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 682,07*
€ 811,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 643,31*
€ 765,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.