Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dancop Lager- und Transportgestell KPS-TG mit Kettenpfosten, 364258-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-364258-YY
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     KPS-TG-2-GS
EAN/GTIN:
     4250912313132
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Lager- und Transportgestell
dancop Lager- und Transportgestell KPS-TG mit Kettenpfosten, gelb/schwarz Komplettset + Transportgestell Schnell und einfach zu verwenden Ermöglicht leichtes Platzieren des Sets Spart Platz bei der Lagerung Hoher Fahrkomfort Einsatzbereich = Innen- und Außenbereich Kettenständer Farbe = gelb / schwarz Farbe = gelb / schwarz Material = Stahl Eigengewicht = 80 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
80 kg
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Farbe:
gelb \/ schwarz
Kettenständer Farbe:
gelb \/ schwarz
Material:
Stahl
HEIGHT GRO:
400.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
82.650000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 643,22*
€ 742,36*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 643,61*
€ 742,90*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 742,90*
€ 884,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 725,38*
€ 863,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 703,79*
€ 837,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,37*
€ 810,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 643,61*
€ 765,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.