Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Umreifungsgerät LS-ZP97 für PP- und PET-Band, für Bandb 363317-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-363317-YY
Hersteller:
     LINDER
Herst.-Nr.:
     LS-ZP97.AKK.LAD
EAN/GTIN:
     4250982630702
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Einhebel-Verschlussgerät
Handumreifungsgerät
Akku-Umreifungsgerät LS-ZP97 für PP- und PET-Band, für Bandbreite 16-19 mm Mit dem Akku-Umreifungsgerät LS-ZP erhalten Sie ein modernes, komfortables und leistungsstarkes Gerät, mit dem Sie präzise und ergonomisch arbeiten. Das Umreifen von Ihrem Ladegut mit PP- oder PET-Bändern verläuft bequem und prozesssicher. Akku-Umreifungsgerät für Kunststoff-Umreifungsband, geeignet für 16-19 mm Bandbreite, 0,7-1,05 mm Bandstärke, Friktionsverschluss (Reib-Schweiß-Verschluss), bis zu 4000 N Spannkraft, Anwendung: Flachumreifung, Kombigerät (Spann- und Verschlussfunktion integriert), verwendbarer Bandtyp: PET-Band, 1 Akku und 1 Ladegerät inklusive, Inklusive 18 V-Lithium-Ionen-Akku (4,0 Ah) und Schnell-Ladegerät (BOSCH), komfortable Bedienung über ein vorprogrammiertes Touch-Panel, Soft-Spann-Modus für empfindliche Packstücke, patentiertes Zahnplatten-Design verhindert ein "Durchrutschen" des Bandes und ermöglicht so höchste Spannkräfte, integrierte Rolle an der Geräteunterseite verhindert eine Beschädigung von Packstücken, nur 3,5 kg Gerätegewicht Umreifungen pro Akkuladung ca. = 320 - 350 Verschlussmechanismus = Akkugerät Handgerät verschweißen Geeignet für Material = Polypropylen (PP) Polyethylenterephthalat (PET) Bandbreite = 16 - 19 mm Bandstärke = 0,7 - 1,05 mm Batteriekapazität = 4,0 Ah/per unit Höhe = 130 mm Breite = 150 mm Eigengewicht = 3,4 kg
Weitere Informationen:
Bandbreite:
16 - 19 mm
Bandstärke:
0.7 - 1.05 mm
Batteriekapazität:
4.0 Ah/per unit
Breite:
150 mm
Eigengewicht:
3.4 kg
Höhe:
130 mm
Geeignet für Material:
Polypropylen (PP)\;Polyethylenterephthalat (PET)\;
Umreifungen pro Akkuladung ca.:
320 - 350
Verschlussmechanismus:
Akkugerät\;Handgerät\;verschweißen\;
HEIGHT GRO:
130.00 mm
WIDTH GRO:
290.00 mm
DEPTH GRO:
140.00 mm
WEIGHT GRO:
3.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84224000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.615,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.711,54*
€ 2.036,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.701,77*
€ 2.025,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.655,59*
€ 1.970,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.629,86*
€ 1.939,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.615,29*
€ 1.922,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.