Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED SMD Leuchtmittel - Kapsel G4 1W 95lm 2700K klar 330° - 362932-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-362932-YY
Hersteller:
     Shada
Herst.-Nr.:
     0620130
EAN/GTIN:
     8720604302172
Suchbegriffe:
LED G4
LED Leuchtmittel G4
LED Leuchtmittel Sockel G4
Leuchtmittel G4
LED SMD Leuchtmittel - Kapsel G4 1W 95lm 2700K klar 330° - 3er-Pack 3er-Pack Warmes weißes Licht Lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
25.00 mm
WIDTH GRO:
65.00 mm
DEPTH GRO:
120.00 mm
WEIGHT GRO:
.017000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85395200
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Weitere Suchbegriffe: Sockel G4, led g4 2700k, led g4, led g4 warmweiss, LED-Leuchtmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.