Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED SMD Leuchtmittel - Kapsel G4 1,8W 185lm 2700K klar 330° 362925-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-362925-YY
Hersteller:
     Shada
Herst.-Nr.:
     0620131
EAN/GTIN:
     8720604302196
Suchbegriffe:
LED G4
LED Leuchtmittel G4
LED Leuchtmittel Sockel G4
Leuchtmittel G4
LED SMD Leuchtmittel - Kapsel G4 1,8W 185lm 2700K klar 330° - 3er-Pack 3er-Pack Warmes weißes Licht Lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
25.00 mm
WIDTH GRO:
65.00 mm
DEPTH GRO:
120.00 mm
WEIGHT GRO:
.017000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Weitere Suchbegriffe: Sockel G4, led g4 2700k, led g4, led g4 1,8w, LED-Leuchtmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.