Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Verbindungsdose - IP68 3P - 4-14mm 362866-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-362866-YY
Hersteller:
     Shada
Herst.-Nr.:
     0300695
EAN/GTIN:
     8720246201581
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
T-Verbindungsdose - IP68 3P - 4-14mm Staubdicht und gegen langes Eintauchen in Wasser geschützt Für 3 Kabel Durchmesser zwischen 4-14 mm
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
50.00 mm
WIDTH GRO:
130.00 mm
DEPTH GRO:
150.00 mm
WEIGHT GRO:
.170000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
48
€ 6,99*
ab € 21,35*
€ 30,05*
Lager 4445
25
€ 7,90*
ab € 23,90*
€ 33,17*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.