Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOTTEZ Abroller für Papier Ø 33 cm, Länge 650 mm 362219-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-362219-YY
Hersteller:
     Mottez
Herst.-Nr.:
     B382C
EAN/GTIN:
     3234640035253
Suchbegriffe:
Folienspender
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
MOTTEZ Abroller für Papier Ø 33 cm, Länge 650 mm Praktisches Standgerät Horizontale Halterung der Papierrolle Mit Abreißkante Einfache Handhabung Höhe = 425 mm Breite = 340 mm Eigengewicht = 3,7 kg
Weitere Informationen:
Breite:
340 mm
Eigengewicht:
3.7 kg
Höhe:
425 mm
HEIGHT GRO:
5000.00 mm
WIDTH GRO:
4100.00 mm
DEPTH GRO:
6900.00 mm
WEIGHT GRO:
3.700000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 89,55*
€ 112,67*
€ 4,95*
ab € 89,77*
€ 112,67*
Lager 4445
15
Frei Haus
ab € 110,90*
€ 138,44*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,44*
€ 164,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,45*
€ 162,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,22*
€ 153,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,58*
€ 147,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,90*
€ 131,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.