Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Elektrokettenzug GM6, stationär, TK 2.000 kg, 3 m Haken 360078-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-360078-YY
Hersteller:
     Abus Kransysteme
Herst.-Nr.:
     ABUCOMPACT GM6 2000.5-2
EAN/GTIN:
     4055091248288
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
elektro kettenzug
ABUS Elektrokettenzug GM6, stationär, TK 2.000 kg, 3 m Hakenweg Der ABUS Elektrokettenzug GM6 eignet sich ideal, um modellabhängig Lasten von bis zu 1.000 oder 2.000 kg zu heben. Sein modulares System aus einfach erweiter- und austauschbaren Komponenten macht ihn zum zukunftssicheren Hilfsmittel. Der Kettenzug ist wahlweise mit einem Handfahrwerk, Elektrofahrwerk oder für den stationären Einsatz erhältlich. Modellabhängig 1.000 oder 2.000 kg Tragkraft Modularer Aufbau: austauschbare Komponenten Aufklappbarer und abnehmbarer Aufhängebügel Betriebsspannung 3-Phasen (Drehstrom) 380 - 415 V / 50 Hz Schutzart IP55, Isolationsklasse F Bedienung mittels Hängetaster mit „Not-Halt“-Taste, Schutzart IP65 Direktsteuerung Schnellsteckverbindungen mit Drehverschraubung 2 Hubgeschwindigkeiten (Haupthub / Feinhub) Überlastsicherung durch von außen nachstellbare Rutschkupplung Hochfeste, verzinkte Profilstahlkette mit Kettenspeicher Hakenweg ab 3 m Steuerleitung entsprechend Hakenweg Aufhängung = Aufhängebügel Tragkraft = 2000 kg Laststränge Anzahl = 2 Hubgeschwindigkeit Haupthub = 5 m/min Hubgeschwindigkeit Feinhub = 1,3 m/min
Weitere Informationen:
Laststränge Anzahl:
2
Hubgeschwindigkeit Haupthub:
5 m/min
Hubgeschwindigkeit Feinhub:
1.3 m/min
Tragkraft:
2000 kg
Aufhängung:
Aufhängebügel
HEIGHT GRO:
720.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
75.200000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Stückgutspedition
Weitere Suchbegriffe: Elektrokettenzüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.767,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.000,73*
€ 3.570,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.960,03*
€ 3.522,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.844,94*
€ 3.385,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.790,67*
€ 3.320,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.767,37*
€ 3.293,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.