Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Elektrokettenzug GM6, stationär, TK 1.000 kg, 3 m Haken 360068-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-360068-YY
Hersteller:
     Abus Kransysteme
Herst.-Nr.:
     ABUCOMPACT GM6 1000.8-1
EAN/GTIN:
     4055091248257
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
elektro kettenzug
ABUS Elektrokettenzug GM6, stationär, TK 1.000 kg, 3 m Hakenweg Der ABUS Elektrokettenzug GM6 eignet sich ideal, um modellabhängig Lasten von bis zu 1.000 oder 2.000 kg zu heben. Sein modulares System aus einfach erweiter- und austauschbaren Komponenten macht ihn zum zukunftssicheren Hilfsmittel. Der Kettenzug ist wahlweise mit einem Handfahrwerk, Elektrofahrwerk oder für den stationären Einsatz erhältlich. Modellabhängig 1.000 oder 2.000 kg Tragkraft Modularer Aufbau: austauschbare Komponenten Aufklappbarer und abnehmbarer Aufhängebügel Betriebsspannung 3-Phasen (Drehstrom) 380 - 415 V / 50 Hz Schutzart IP55, Isolationsklasse F Bedienung mittels Hängetaster mit „Not-Halt“-Taste, Schutzart IP65 Direktsteuerung Schnellsteckverbindungen mit Drehverschraubung 2 Hubgeschwindigkeiten (Haupthub / Feinhub) Überlastsicherung durch von außen nachstellbare Rutschkupplung Hochfeste, verzinkte Profilstahlkette mit Kettenspeicher Hakenweg ab 3 m Steuerleitung entsprechend Hakenweg Aufhängung = Aufhängebügel Tragkraft = 1000 kg Laststränge Anzahl = 1 Hubgeschwindigkeit Haupthub = 8 m/min Hubgeschwindigkeit Feinhub = 2 m/min
Weitere Informationen:
Laststränge Anzahl:
1
Hubgeschwindigkeit Haupthub:
8 m/min
Hubgeschwindigkeit Feinhub:
2 m/min
Tragkraft:
1000 kg
Aufhängung:
Aufhängebügel
HEIGHT GRO:
520.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
68.600000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Stückgutspedition
Weitere Suchbegriffe: Elektrokettenzüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.368,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.599,13*
€ 3.092,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.561,33*
€ 3.047,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.450,41*
€ 2.915,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.395,87*
€ 2.851,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.368,36*
€ 2.818,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.