Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Elektrokettenzug GM8, Handfahrwerk, TK 3.200 kg, 3 m Ha 360061-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-360061-YY
Hersteller:
     Abus Kransysteme
Herst.-Nr.:
     ABUCOMPACT GM8 3200.5-2/HF
EAN/GTIN:
     4055091248325
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
elektro kettenzug
ABUS Elektrokettenzug GM8, Handfahrwerk, TK 3.200 kg, 3 m Hakenweg Der ABUS Elektrokettenzug GM4 eignet sich ideal, um modellabhängig Lasten von bis zu 3.200 oder 4.000 kg zu heben. Sein modulares System aus einfach erweiter- und austauschbaren Komponenten macht ihn zum zukunftssicheren Hilfsmittel. Der Kettenzug ist wahlweise mit einem Handfahrwerk, Elektrofahrwerk oder für den stationären Einsatz erhältlich. Modellabhängig 3.200 oder 4.000 kg Tragkraft Modularer Aufbau: austauschbare Komponenten Aufklappbarer und abnehmbarer Aufhängebügel Betriebsspannung 3-Phasen (Drehstrom) 380 - 415 V / 50 Hz Schutzart IP55, Isolationsklasse F Bedienung mittels Hängetaster mit „Not-Halt“-Taste, Schutzart IP65 Schützsteuerung 48 V in Halbleitertechnologie Schnellsteckverbindungen mit Drehverschraubung 2 Hubgeschwindigkeiten (Haupthub / Feinhub) Überlastsicherung durch von außen nachstellbare Rutschkupplung Hochfeste, verzinkte Profilstahlkette mit Kettenspeicher Hakenweg ab 3 m Steuerleitung entsprechend Hakenweg Aufhängung = Aufhängebügel Tragkraft = 3200 kg Laststränge Anzahl = 2 Flanschbreite = 90 - 155 mm Hubgeschwindigkeit Haupthub = 5 m/min Hubgeschwindigkeit Feinhub = 0,8 m/min
Weitere Informationen:
Laststränge Anzahl:
2
Hubgeschwindigkeit Haupthub:
5 m/min
Hubgeschwindigkeit Feinhub:
0.8 m/min
Flanschbreite:
90 - 155 mm
Tragkraft:
3200 kg
Aufhängung:
Aufhängebügel
HEIGHT GRO:
940.00 mm
WIDTH GRO:
600.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
146.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Stückgutspedition
Weitere Suchbegriffe: Elektrokettenzüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.839,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.142,17*
€ 6.119,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.098,18*
€ 6.066,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.933,27*
€ 5.870,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.866,79*
€ 5.791,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.839,75*
€ 5.759,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.