Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAW® Bandskimmer 300-28, Ölskimmer, Bandlänge 1.800 mm, Poly 359987-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-359987-YY
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     68.30.11.U1800
EAN/GTIN:
     4055091246857
Suchbegriffe:
Band-Ölskimmer
Öl-Bandskimmer
Ölbandskimmer
raw ölbandskimmer
RAW® Bandskimmer 300-28, Ölskimmer, Bandlänge 1.800 mm, Polypropylen Preiswerte Qualität für mehr Sicherheit: Das bietet der Bandskimmer Typ 300-28 und entfernt Oberflächenöle in chemischen Bädern (mit Säuren/Basen) effizient – auch dank robuster Teile aus elektropoliertem Edelstahl und Kunststoff. Eine Spezial-Achsendichtung schützt sensible Motor- und Getriebeteile vor Verätzen. Hohe Effizienz (99 % aller Oberflächenöle werden entfernt) Maximiert die Lebensdauer von Maschinen und Filtersystemen Ballastrolle aus rostfreiem Stahl mit PVC-Ummantelung Einfache Montage Optional aus Polypropylen (PP) oder Teflon (für aggressive Medien und hohe Temperaturen) Berechnungsformel der Skimmer-Bandlänge: (H + 70 mm) x 2 = Bandlänge in mm H = Höhe des Tanks in mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
25 mm
Bedienung:
elektrisch
Explosionsgeschützt:
nein
Förderleistung:
5 l/h
Material:
elektropolierter Edelstahl
Temperaturbeständig:
80 °C
HEIGHT GRO:
3150.00 mm
WIDTH GRO:
2350.00 mm
DEPTH GRO:
1150.00 mm
WEIGHT GRO:
2.200000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: band ölskimmer, Bandskimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 454,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,25*
€ 645,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,62*
€ 636,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,54*
€ 593,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,44*
€ 574,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,40*
€ 540,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.